品番 : EA643DC-2
品名 : 35x490mm スクレーパー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 刃幅 | 35mm | 刃長 | 350mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 490mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 580g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643DC-1 30x325mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA643DC-2 35x490mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
