品番 : EA643DE-21
品名 : φ 8x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 最小径:8.0mm 最大径:11mm |
全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 118g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高密度で靭性に優れ、長寿命になります。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643DE-21 φ 8x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA643DE-22 φ10x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA643DE-23 φ12x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
| EA643DE-24 φ14x200mm ドリフトピン(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
