詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DF-4

品名 : 19x300mm チゼル(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

刃幅 19mm 全長 300mm
軸対辺 17mm 材質 アルミニウム青銅
重量 701g 硬度 HRC20-30
引張強度 75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高密度で靭性に優れ、長寿命になります。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 21:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0180ページ
バリエーション一覧
EA643DF-1 12x150mm チゼル(ノンスパーキング)
EA643DF-2 16x200mm チゼル(ノンスパーキング)
EA643DF-3 18x160mm チゼル(ノンスパーキング)
EA643DF-4 19x300mm チゼル(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:19mm  S:17mm  L:300mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top