品番 : EA643DK-2
品名 : 22x 600mm ピンチバー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 用途 | 重量物の運搬、こじ開け、移動、位置合わせや修正(アライメント)に | 刃幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 600mm | 軸対辺 | 20mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 1600g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643DK-1 22x 500mm ピンチバー(ノンスパーキング) |
| EA643DK-2 22x 600mm ピンチバー(ノンスパーキング) |
| EA643DK-3 28x1000mm ピンチバー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
