詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643FD-36

品名 : 3/4"DRx36mm ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺 36mm 外径 45mm
全長 60mm 差込角 3/4”(19.05mm)
材質 アルミニウム青銅 重量 465g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
規格 DIN3120
12ポイント
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。
薄肉設計で狭い場所にも適しています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0183ページ
バリエーション一覧
EA643FD-21 3/4"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-22 3/4"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-23 3/4"DRx23mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-24 3/4"DRx24mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-26 3/4"DRx26mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-27 3/4"DRx27mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-28 3/4"DRx28mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-29 3/4"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-30 3/4"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-32 3/4"DRx32mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-34 3/4"DRx34mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-36 3/4"DRx36mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-38 3/4"DRx38mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-41 3/4"DRx41mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-46 3/4"DRx46mm ソケット(ノンスパーキング)
EA643FD-50 3/4"DRx50mm ソケット(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。
  • S:36mm  L:60mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top