品番 : EA643FH-6
品名 : 3/4"DRx320mm ラチェットハンドル
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | 差込角 | 3/4”(19.05mm) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 320mm | 重量 | 1430g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 72枚歯ギアのラチェットヘッドより、5度の回転でも容易し、狭い場所での片手操作に便利です。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643FH-4 1/2"DRx245mm ラチェットハンドル |
| EA643FH-6 3/4"DRx320mm ラチェットハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
