品番 : EA643GB-1
品名 : 150mm ニッパー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 切断能力 | 軟鉄線:1.6mm 銅線:1.8mm |
全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 200g |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643GB-1 150mm ニッパー(ノンスパーキング) |
| EA643GB-2 200mm ニッパー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
