詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643GB-7

品名 : 200mm ニッパー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

切断能力 軟鉄線:1.6mm
銅線:1.8mm
全長 200mm
材質 アルミニウム青銅 重量 205g
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 23:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0180ページ
バリエーション一覧
EA643GB-6 150mm ニッパー(ノンスパーキング)
EA643GB-7 200mm ニッパー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top