詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643GP-63

品名 : 6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先端サイズ
(刃幅×刃厚)
6.0×1.1mm 軸長 150mm
全長 265mm 材質 アルミニウム青銅
重量 105g 硬度 HRC20-30
引張強度 75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
落下防止コード取り付け可能
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 22:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0181ページ
バリエーション一覧
EA643GP-31 3x0.6mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-41 4x0.8mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-42 4x0.8mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-51 5x1.0mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-52 5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-61 6x1.1mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-62 6x1.1mm/125mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-63 6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-81 8x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-82 8x1.2mm/200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-91 9x1.6mm/250mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-111 11x1.8mm/250mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA643GP-112 11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top