品番 : EA643GS-8
品名 : 8x100mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 8mm | 軸長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 215mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 85g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルにより、滑りにくく耐摩耗性に優れ、握り心地が快適です。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| 落下防止コード取り付け可能 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643GS-8 8x100mm ナットドライバー(ノンスパーキング) |
| EA643GS-10 10x110mm ナットドライバー(ノンスパーキング) |
| EA643GS-13 13x110mm ナットドライバー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
