品番 : EA643GT-1
品名 : 3x36mm [-]ドライバー(ノンスパーキング/スタビー型)
防爆・非磁性に優れています
仕様
| 刃幅×刃厚 | 3×0.6mm | 軸長 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 83mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 40g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 短い柄タイプで、狭い場所での作業に最適 | |||
| 高硬度、強力なトルクと優れた耐衝撃性を備えています。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルにより、持ちやすくく耐久性に優れています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643GT-1 3x36mm [-]ドライバー(ノンスパーキング/スタビー型) |
| EA643GT-2 4x36mm [-]ドライバー(ノンスパーキング/スタビー型) |
| EA643GT-3 5x36mm [-]ドライバー(ノンスパーキング/スタビー型) |
| EA643GT-4 6x36mm [-]ドライバー(ノンスパーキング/スタビー型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
