品番 : EA643GT-6
品名 : #1x36mm [+]スタビードライバー(ノンスパーキング/4mm軸
防爆・非磁性に優れています
仕様
| サイズ | (+)#1 | 軸長 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 4mm | 全長 | 83mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 40g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 短い柄タイプで、狭い場所での作業に最適 | |||
| 高硬度、強力なトルクと優れた耐衝撃性を備えています。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルにより、持ちやすくく耐久性に優れています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643GT-6 #1x36mm [+]スタビードライバー(ノンスパーキング/4mm軸 |
| EA643GT-7 #1x36mm [+]スタビードライバー(ノンスパーキング/5mm軸 |
| EA643GT-8 #2x36mm [+]スタビードライバー(ノンスパーキング/6mm軸 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
