品番 : EA643HB-3A
品名 : φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製)
仕様
| 直径 | φ160mm | 高さ | 130mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | 重量 | 260g |
| 防爆 | |||
| 持ち手付き | |||
| 本体は一体成型です。 | |||
| 耐久性と耐食性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643HB-3A φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製) |
| EA643HB-4A φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は商品イメージです。
