品番 : EA643HD-14
品名 : 0- 75mm シャコ万力(ノンスパーキング)
仕様
| 口の開き | 75mm | 口の深さ | 46mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 340kgf | 全長 | 152mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 800g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 一体成形による鍛造で、高硬度、高トルクを実現しました。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 ※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/10 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643HD-11 0- 25mm シャコ万力(ノンスパーキング) |
| EA643HD-12 0- 38mm シャコ万力(ノンスパーキング) |
| EA643HD-13 0- 50mm シャコ万力(ノンスパーキング) |
| EA643HD-14 0- 75mm シャコ万力(ノンスパーキング) |
| EA643HD-15 0-100mm シャコ万力(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
