詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650-68

品名 : 200x720x200mm 動物捕獲器

仕様

メーカー コンパル 型番 030631
サイズ(W×D×H)mm 200×720×200 重量(kg) 1.85
材質 スチール(ブラック塗装)
捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様
エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ
持ち運びに便利な取っ手付
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
セットまでの手順
①扉を開け踏板の奥にエサを置きます。
②踏板に仕掛け棒がついておりますのでこの仕掛け棒の上部(捕獲器の外側に出ている部分)を入口側に引き寄せ扉を下から支えるように当ててセットします。
追加説明
カタログ価格

7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2523ページ
バリエーション一覧
EA650-68 200x720x200mm 動物捕獲器
EA650-69 300x760x300mm 動物捕獲器
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top