品番 : EA650A-10B
品名 : 替刃(EA650A-10用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | KR-1000-1 |
|---|---|---|---|
| EA650A-10、-13用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/04 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2495ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA650A-10 : 650mm 刈込鋏 |
| 本体 | EA650A-13 : 750mm 刈込鋏 |
ウェブカタログ画像
拡大
