品番 : EA650A-13
品名 : 750mm 刈込鋏
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | KR-1000L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 750mm | 刃長 | 180mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) | 柄材質 | アルミダイカスト、アルミパイプ |
| 重量 | 840g | ||
| 替刃式 | |||
| 刃の表面はハードクロム仕上げで、防錆性と耐久性に優れています。 | |||
| グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/04 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2495ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650A-10B : 替刃(EA650A-10用) |
ウェブカタログ画像
拡大
