品番 : EA650AB-10
品名 : 178x1219mm 根切
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
刃幅(mm) | 178 | 全長(mm) | 1219 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 重量 | 9.5kg |
切り刻みや削り取りに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 10:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2637ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA650AB-9 101x1219mm 根切 |
EA650AB-10 178x1219mm 根切 |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 画像はEA650AB-9](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA650/EA650AB-10/EA650AB-10_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
画像はEA650AB-9