詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AB-8

品名 : 140mm/ 864mm ロング芝刈鋏

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
刃部分が回転するのでどの方向でもカットできます

仕様

材質 刃:鍛造スチール、
柄:スチール
刃長(mm) 140
柄長(mm) 864 重量(kg) 1.02
ラチェット/ピボットヘッド
追加説明
カタログ価格

5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 15:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2509ページ

代替品

EA650AP-2
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top