品番 : EA650AC-32
品名 : 630mm 枝切鋏
仕様
メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | LPB-30M |
---|---|---|---|
全長 | 630mm | 刃長 | 78mm |
切断能力 | φ36mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ) |
重量 | 975g | ||
鍛造刃(受刃) | |||
バイパス型 | |||
刃カバー付き | |||
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 | |||
ゆるみ止め金具の採用で、長時間使用してもネジがゆるみにくくなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,110 円(税抜)/ 10,021 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2555ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA650AC-31 482mm 枝切鋏 |
EA650AC-32 630mm 枝切鋏 |
EA650AC-33A 778mm 枝切鋏 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
