品番 : EA650AC-83
品名 : 715mm 枝切鋏
軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様
刃長 | 40mm | 全長 | 715mm |
---|---|---|---|
切断能力 | φ40mm | 重量 | 1.2㎏ |
材質 | 刃:SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、柄:アルミ | ||
アンビル型 | |||
強化構造により、1回の切断動作で必要な負担が減るため切断しやすい。 | |||
アンビル型で最大400㎜の枯れ枝を切断するのに適しています。 | |||
PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現 | |||
鋸歯状の下刃が枝をしっかりと受けて、枝のねじれを最小限に抑えます | |||
軽量ながら丈夫なアルミハンドル | |||
滑り止めグリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/21 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2556ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)