品番 : EA650AR-1
品名 : 2.09-3.37m 高枝鋏(伸縮柄/刃長64mm)
仕様
切断能力 | φ25mm | 刃材質 | SK5炭素鋼 |
---|---|---|---|
柄材質 | アルミニウム | 全長 | 2.09~3.37m |
刃長 | 64mm | 重量 | 1.88kg |
仕様 | 本体 | ||
8つの位置設定で調整可能な角度付きヘッド | |||
軽量で丈夫な伸縮式アルミニウムハンドル | |||
ソフトなグリップで握りやすいです | |||
ロック可能なハンドルで安全に保管できます | |||
真ん中のグリップ、端の紐のどちらを引いても切断する事ができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 22:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2601ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA650AR-1 2.09-3.37m 高枝鋏(伸縮柄/刃長64mm) |
EA650AR-110 交換鋸(EA650AR-1用) |
拡大