品番 : EA650AX-32
品名 : 1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 180ZTR-3.0-5D |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.8~3m | 刃長 | 60mm |
| 切断能力 | φ15mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼 |
| グリップ部材質 | アルミダイカスト+エラストマー | 重量 | 1300g |
| 替刃式 | |||
| 刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能 | |||
| グリップ開き角度2段切替式 | |||
| グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 | |||
| 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2493ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650AX-32 1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm) |
| EA650AX-37 1.3-2.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650AX-32R : 高枝鋏 替刃(剪定型) |
| 部品 | EA650AX-240 : 交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
