品番 : EA650BA-117
品名 : 180mm/ 430mm 中厚鎌(片刃)
仕様
| 全長 | 430mm | 刃長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 柄サイズ | 360mm | 材質 | ステンレス、スーパークロマックス鋼 |
| 水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続 | |||
| 片刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/08/02 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-116 165mm/ 425mm 中厚鎌(片刃) |
| EA650BA-117 180mm/ 430mm 中厚鎌(片刃) |
| EA650BA-118 195mm/ 440mm 中厚鎌(片刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
