詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-141

品名 : 170mm/ 310mm 鋸鎌

仕様

刃材質 炭素鋼 全長 310mm
刃長 170mm 柄サイズ 210mm
刃形状 中目鋸刃
やわらかい草刈りや段ボール、縄を切る作業に
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 11:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2560ページ

代替品

EA650BA-8
  • 品番

    EA650BA-8

  • コメント

    刃長170mm 全長330mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top