品番 : EA650BA-27
品名 : 160mm/ 395mm 中厚鎌(両刃)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 1527 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:刃物鋼(安来鋼青紙2号)、柄:木 | 全長 | 395mm |
| 刃長 | 160mm | 刃形状 | 諸刃中厚(両刃) |
| 柔らかい草・かたい草兼用 | |||
| 切れ味抜群 安来鋼青紙2号を使用 | |||
| 追加説明 |
●諸刃(合鎌)は、薄鎌よりもやや厚目で、表と裏の両面から刃付けをしてあります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/23 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-26 160mm/ 380mm 薄鎌(片刃) |
| EA650BA-27 160mm/ 395mm 中厚鎌(両刃) |
