品番 : EA650BA-29
品名 : 165mm/ 475mm 中厚鎌(両刃)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 160271 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 刃物鋼(白紙2号) | 全長 | 475mm |
| 刃長 | 165mm | 刃形状 | 両刃中厚 |
| あらゆる荒草及びススキ・カヤ等の雑草刈りに。 | |||
| 追加説明 |
●雑草刈り、細枝刈りに。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-29 165mm/ 475mm 中厚鎌(両刃) |
| EA650BA-30 165mm/ 470mm 木鎌 (両刃) |
