品番 : EA650BA-6
品名 : 100mm/ 250mm 小鎌
仕様
| 全長 | 250mm | 刃長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 特殊鋼 | 用途 | 縄きり、開梱作業 |
| 重量 | 60g | ||
| 細かい鋸目のついた鎌です。 | |||
| ※鋭利な刃物なので、取り扱いや使用、保管など十分にご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/03 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2498ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-6 100mm/ 250mm 小鎌 |
| EA650BA-7 160mm/ 335mm 小鎌 |

