品番 : EA650BA-86
品名 : 210mm/ 575mm 枝打鎌(両刃)
仕様
全長 | 575mm | 刃長 | 210mm |
---|---|---|---|
刃材質 | 刃物用鋼(安来鋼白紙2号) | 柄サイズ | 360mm |
重量 | 260g | ||
両刃 | |||
何度でも研げる | |||
鋭利な刃付けのため最高の切れ味。枝打ちや山の下刈に使用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/15 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2608ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA650BA-86 210mm/ 575mm 枝打鎌(両刃) |
EA650BA-87 220mm/ 590mm 枝打鎌(両刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA650/EA650BA-86/EA650BA-86_IMG_WEB_OUT(02).jpg)