品番 : EA650BA-92
品名 : 120mm/ 290mm 極薄鎌
仕様
| 全長 | 290mm | 刃長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 刃物用鋼(SK-5鋼) | 柄サイズ | 210mm |
| ほうれん草、水菜など軟弱野菜の収穫用。 | |||
| 特殊裏目刃仕上げで鋭利な切れ味。 | |||
| 数回研げる | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/17 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-91 135mm/ 290mm 極薄鎌 |
| EA650BA-92 120mm/ 290mm 極薄鎌 |
ウェブカタログ画像
拡大
