詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-98

品名 : 170mm/ 330mm 鋸鎌(左きき用)

仕様

全長 330mm 刃長 170mm
刃材質 特殊刃物鋼 柄サイズ 210mm
左きき用
数回研げる
特殊刃物鋼使用。稲刈り、草取りに。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 19:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2560ページ
バリエーション一覧
EA650BA-97 170mm/ 330mm 鋸鎌(左きき用)
EA650BA-98 170mm/ 330mm 鋸鎌(左きき用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top