品番 : EA650BB-11
品名 : 185mm/1155mm 刈り刃鎌(長柄)
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | 1682 |
---|---|---|---|
刃材質 | 刃物鋼(白紙2号) | 全長 | 1155mm |
刃長 | 185mm | 刃形状 | 刈刃鎌 |
刃先に刃の形に沿った透明のビニールカバーがついています。 |
追加説明 |
●雑草刈り、及び小枝・笹払い用。 |
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 21:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2610ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA650BB-11 185mm/1155mm 刈り刃鎌(長柄) |
EA650BB-12 210mm/1390mm 造林鎌(長柄) |