詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BB-38

品名 : [EA650BB-8,8A用] 交換用柄

仕様

【EA650BB-8・8A用】交換柄
柄サイズ 1050mm 材質
※交換柄には刃長の刻印はありません。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/10/19 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2562ページ
ウェブカタログ画像
※柄のみです
  • ※柄のみです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top