品番 : EA650BB-8A
品名 : 195mm/1150mm 中厚鎌(つる切)
仕様
| 全長 | 1150mm | 刃長 | 195mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 約510 | 刃材質 | 特殊ハガネ鋼 |
| 柄材質 | 樫 | ||
| 片刃 | |||
| 中厚鎌 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2500ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650BB-38 : [EA650BB-8,8A用] 交換用柄 |

