詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BB-5

品名 : 170mm/1200mm ナタ鎌(長柄)

仕様

刃長 170mm 刃幅 115mm
刃厚 3.5mm 全長 1200mm
木柄径 φ28mm 刃材質 特殊刃物鋼
重量 510g
追加説明
カタログ価格

7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2500ページ
バリエーション一覧
EA650BB-5 170mm/1200mm ナタ鎌(長柄)
EA650BB-35 [EA650BB-5用] 交換用柄
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top