品番 : EA650BC-21
品名 : 170mm/ 970mm 長柄草刈鍬
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | 1543 |
---|---|---|---|
先端サイズ | 170mm | 先端材質 | ステンレス |
柄材質 | アルミ | ||
草刈り、草削り、草ぬき、レーキと1本で4種類の使い方が可能 | |||
全長 | 970mm | 重量 | 490g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 08:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2608ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA650BC-21 170mm/ 970mm 長柄草刈鍬 |
EA650BC-22 170mm/1400mm 長柄草刈鍬 |