詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BC-42

品名 : 360mm/180mm なた(サヤ付)

本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 190132
刃材質 鍛造鋼 全長 360mm
刃長 180mm ベルト幅 65mm
用途 山林の枝打ち、薮払い作業
山林の枝打ち、藪払いに
収納や持ち運びに便利なサヤ付
木柄
両刃タイプ
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2489ページ
バリエーション一覧
EA650BC-41 350mm/165mm なた(サヤ付)
EA650BC-42 360mm/180mm なた(サヤ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top