品番 : EA650BC-44
品名 : 360mm/180mm なた(サヤ付)
本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 190118 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 鍛造鋼 | 全長 | 360mm |
| 刃長 | 180mm | ベルト幅 | 65mm |
| 用途 | 山林の枝打ち、薮払い作業 | ||
| 山林の枝打ち、藪払いに | |||
| 収納や持ち運びに便利なサヤ付 | |||
| 木柄 | |||
| 片刃タイプ | |||
| 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 | |||
| 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 | |||
| 柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/16 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BC-43 350mm/165mm なた(サヤ付) |
| EA650BC-44 360mm/180mm なた(サヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
