詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BC-62A

品名 : 420mm/180mm なた(サヤ付)

仕様

全長 420mm 刃長 180mm
ベルト幅 50mm 刃材質 高級刃物鋼材
柄材質 カシの木 用途 枝打ちやまき割作業
注意事項 使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。
片刃
サヤ付
追加説明
カタログ価格

7,710 (税抜)/ 8,481 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/16 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2489ページ
バリエーション一覧
EA650BC-62A 420mm/180mm なた(サヤ付)
EA650BC-63A 430mm/195mm なた(サヤ付)
EA650BC-64A 425mm/210mm なた(サヤ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top