品番 : EA650BE-17
品名 : 170mm 雑草抜き(ステンレス製)
仕様
全長 | 170mm | 刃長 | 20mm |
---|---|---|---|
刃材質 | ステンレス鋼 | 重量 | 70g |
いろいろなタイプの草抜きに | |||
ギザ刃を突刺して雑草を根っこからはさんで抜く |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/07 14:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2542ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA650BE-17 170mm 雑草抜き(ステンレス製) |
EA650BE-18 180mm 雑草抜き(ステンレス製/てこ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)