詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BF-8

品名 : 360mm 片手鍬

仕様

鍬 ステンレス 特殊ハガネ鋼 柄 カシの木
全長 360mm 先端サイズ 59×215mm
刃先重量 220g
土の掘り起こし作業に
追加説明 ●サイズ(先幅×長さ)・・・59×215mm
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 20:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2478ページ

代替品

EA650BJ-31
  • 品番

    EA650BJ-31

  • コメント

    変更点:先端材質ステンレス→スチール

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top