品番 : EA650BG-166
品名 : 520x1400mm スノーショベル(雪押し兼用)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 024067 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1400 | 先端サイズ(mm) | 520×285 |
| 重量(kg) | 1.45 | 材質 | 先端:鉄(亜鉛メッキ) 柄:アルミ合金、塩化ビニール その他:ポリプロピレン |
| ワンタッチ組立式 | |||
| 52cmのワイド幅のヘッドで効率よく除雪作業ができます。先端はアルミブレード付で丈夫。 | |||
| 柄がアーチ形状で力が入りやすく、らくな姿勢で除雪作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/21 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2473ページ | ||||
代替品
![]() |
|

