品番 : EA650BG-160B
品名 : 350x1080mm スノーショベル(雪押し兼用/2本)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 029147 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 350×215 | 全長(mm) | 1,080 |
| 重量(kg) | 0.8 | 入数 | 2本 |
| 材質 | ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ | ||
| スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。 | |||
| 鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。 | |||
| 小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。 | |||
| 玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/21 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2473ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-160B 350x1080mm スノーショベル(雪押し兼用/2本) |
| EA650BG-160C 350x1080mm スノーショベル(雪押し兼用/12本) |
ウェブカタログ画像
拡大
2本入り
