詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-160C

品名 : 350x1080mm スノーショベル(雪押し兼用/12本)

仕様

メーカー コンパル 型番 029147
先端サイズ(mm) 350×215 全長(mm) 1,080
重量(kg) 0.8 入数 12本
材質 ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。
鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。
小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。
玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
追加説明
カタログ価格

30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/21 05:58現在)

商品入数 12 販売単位 St
カタログページ 2473ページ
バリエーション一覧
EA650BG-160B 350x1080mm スノーショベル(雪押し兼用/2本)
EA650BG-160C 350x1080mm スノーショベル(雪押し兼用/12本)
ウェブカタログ画像
12本入り
  • 12本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top