品番 : EA650BG-38C
品名 : 216x279x616-762mm ショベル(伸縮柄・アルミ製・6本
仕様
先端サイズ(mm) | 216×279 | 全長(mm) | 616~762 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 522 | 入数 | 6本 |
材質 | 先端:アルミニウム 柄:プラスチック |
全長(ハンドル収納時) | 432mm |
色はレッド、ブルー、グリーンの3色あります。 (色指定はできません) |
|||
頑丈なアルミニウム製で、過酷な作業にも耐えます。 | |||
通常のシャベルとして雪を「すくう」機能と、持ち手をブレード部に取り付けることで鍬のように雪を「かく」機能の2つの機能があります。 | |||
車のタイヤ周りの積もった雪を移動したり、車の下から雪をかき出す際に便利です。 | |||
折りたたみ可能で簡単に保管できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,400 円(税抜)/ 55,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 16:02現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2582ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA650BG-38B 216x279x616-762mm ショベル(伸縮柄・アルミ製・2本 |
EA650BG-38C 216x279x616-762mm ショベル(伸縮柄・アルミ製・6本 |
拡大
6本入り※色は指定できません。