品番 : EA650BG-3B
品名 : 135x1050mm 幅広鍬
仕様
| 全長 | 1050mm | 重量 | 2kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 頭:特殊刃物鋼(鍛造焼入) 柄:樫材 |
先端サイズ(mm) | 135×230 |
| 特殊刃物鋼を使用して鍛造仕上げで完全熱処理しているため耐久力抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/02 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-3 95x1050mm 丁能鍬 |
| EA650BG-3B 135x1050mm 幅広鍬 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650BG-131 : [EA650BG-3,-3B,-10用]交換用柄 |
