詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-67

品名 : 152x229mm/660mm ミニショベル

仕様

材質 先端:カーボンスチール、
柄:木
先端サイズ(mm) 152×229
全長(mm) 660 重量(kg) 0.82
キャンプ用シャベルや花のガーデニングに最適です。
フルサイズのショベルと同じ高品質で製造されています。
D型グリップの為、握りやすく、手や手首の疲労を軽減し、長時間の作業でも扱いやすい
追加説明
カタログ価格

4,770 (税抜)/ 5,247 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/02 10:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2474ページ

代替品

EA650BG-121
ウェブカタログ画像
カーボンスチール製
  • カーボンスチール製

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top