品番 : EA650BG-121
品名 : 160x210x710mm ショベル(角型/ファイバーグラス)
高品質の炭素鋼ヘッドと、グラスファイバーの柄で耐久性に優れます
仕様
| 材質 | 先端:炭素鋼 柄:グラスファイバー |
全長(mm) | 710 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.12 | 先端サイズ(mm) | 160×210 |
| コンパクトなサイズで持ち運びや保管が簡単です | |||
| 限られたスペースでの作業に最適 | |||
| 高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち | |||
| ハンドルは滑り止めグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/07 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2474ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-121 160x210x710mm ショベル(角型/ファイバーグラス) |
| EA650BG-122 150x210x695mm ショベル(丸型/ファイバーグラス) |
ウェブカタログ画像
拡大

