詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-122

品名 : 150x210x695mm ショベル(丸型/ファイバーグラス)

高品質の炭素鋼ヘッドと、グラスファイバーの柄で耐久性に優れます

仕様

材質 先端:炭素鋼
柄:グラスファイバー
先端サイズ(mm) 150×190
全長(mm) 690 重量(kg) 1.08
コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です
限られたスペースでの作業に最適
高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち
ハンドルは滑り止めグリップ付
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/13 12:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2474ページ

代替品

EA650BJ-29A
バリエーション一覧
EA650BG-121 160x210x710mm ショベル(角型/ファイバーグラス)
EA650BG-122 150x210x695mm ショベル(丸型/ファイバーグラス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top