品番 : EA650BG-73B
品名 : 580x730mm/1310mm スノーダンプ(2台)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | N130 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | 580×730mm | 全長 | 1310mm |
| パイプ太さ | 25mm | 重量 | 4.5㎏ |
| 材質 | ブレード部:ポリカーボネイト 本体:ポリエチレン パイプ部:スチール(塩ビ被覆管) |
入数 | 2台 |
| 太めのグリップでつかみやすい | |||
| 先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。 | |||
| パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。 | |||
| 鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2472ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-73B 580x730mm/1310mm スノーダンプ(2台) |
| EA650BG-73C 580x730mm/1310mm スノーダンプ(4台) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2台
